Úzký ozubený klínový řemen Optibelt XPZ 800 XEP
SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt
Viz technické informaceReference

Detaily produktu : XPZ 800 XEP - OPTIBELT
Kompatní: Výkon na nejmenších řemenicích
Nový tvar zubu, vyvinutý pomocí modulace FEM a praktických testů, nadále umožňuje velmi malé minimální průměry řemenic pro vnitřní řemenice. Kromě toho je optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S nyní také vhodný pro zádové kladky. To je předpokladem pro navrhování kompaktnějších pohonných převodů.
Totálně všestranný: Všechno, jen ne běžné
Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S lze použít v jakémkoli použití a je předurčen pro strojírenství a konstrukci speciálních strojů: ideální pro kompresory, ventilátory, čerpadla, soustruhy a vrtačky a všechny ostatní varianty, kde jsou požadovány kompaktní pohonné systémy.
Odolný vůči teplotě: Vhodný pro maximální výkon
V případě řemene Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S platí toto nejpravdivějším smyslem slova: Díky své mimořádné odolnosti vůči teplotám zajišťuje optimální přenos výkonu v rozsahu teplot od -40 °C do +120 °C – a to i a zejména při malých průměrech řemenic nebo vysokých otáčkách motoru.
Silné stránky
Aplikace
Technické informace
| logistické Hmotnost | 46,40 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Orientační délka | 800 mm |
| Vnější délka | 813 mm |
| Horní šířka | 9.7 mm |
| Výška | 8 mm |
| Vnitřní délka | 762 mm |
| Oddíl | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 800 mm |
- Dostupné - termín dodání na vyžádání