Standardní ozubený klínový řemen Optibelt X17 X 1390
SUPER TX Classical V-Belt
Viz technické informaceReference
Optibelt:X17 X 1390
Rubix:REMKLRJDN16X5630804
Výrobce:1714869
EAN:4014486096507




Detaily produktu : X17 13906847 [OPTIBELT - OPTIBELT
Univerzální použití
Výhody klínových řemenů Optibelt SUPER TX M=S se plně projevují tam, kde jsou extrémně malé průměry řemenic, vysoké otáčky, mimořádné požadavky na výkon a vyšší okolní teploty činí použití obalovaných klínových řemenů ekonomicky nevhodným a nerozumným.
Vysoká kvalita
Kaučukové směsi kombinované s tažnými kordy s nízkým roztažením zajišťují vysoký přenos výkonu a prodlouženou životnost.
M=S sadovatelnost
Klínové řemeny Optibelt SUPER TX M=S lze používat bez měření a zajišťují široký rozsah výkonu s vysokou účinností.
Raw edge belts, cogged
Silné stránky
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 32x177x177 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 229 g |
| Profil | bx |
| Označení pásu | bx53 |
| Vnější délka | 1419 mm |
| Vnitřní délka | 1350 mm |
| Horní šířka | 17 mm |
| Výška | 11 mm |
| Orientační délka | 1390 mm |
| Spodní šířka | 9.4 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání