Standardní ozubený klínový řemen Optibelt X13 X 797

SUPER TX Classical V-Belt

Viz technické informace

Reference

Optibelt:X13 X 797
Rubix:REMKLRJDN16X5630760
Výrobce:1544540
EAN:4014486095722
brand logo

Technické shrnutí

Profilax
Označení pásuax30
Vnější délka817 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : X13 7976847 [OPTIBELT] - OPTIBELT


Univerzální použití

Výhody klínových řemenů Optibelt SUPER TX M=S se plně projevují tam, kde jsou extrémně malé průměry řemenic, vysoké otáčky, mimořádné požadavky na výkon a vyšší okolní teploty činí použití obalovaných klínových řemenů ekonomicky nevhodným a nerozumným.


Vysoká kvalita

Kaučukové směsi kombinované s tažnými kordy s nízkým roztažením zajišťují vysoký přenos výkonu a prodlouženou životnost.


M=S sadovatelnost

Klínové řemeny Optibelt SUPER TX M=S lze používat bez měření a zajišťují široký rozsah výkonu s vysokou účinností.

Raw edge belts, cogged

Silné stránky

  • Nízké protažení
  • Vysoký přenos výkonu
  • M=S Sadovatelnost - lze použít v sadách bez dalších měření
  • Extrémní příčná tuhost
  • Zlepšená odolnost proti otěru
  • Teplotní rozsah -30°C až +90°C
  • Pokročilá materiálová technologie
  • Vynikající účinnost
  • Elektricky vodivý
  • Extrémně malé průměry řemenic
  • Umožňuje převodové poměry až 1:12
  • Technické informace


    Atributy
    logistické Hmotnost79 g
    Profilax
    Označení pásuax30
    Vnější délka817 mm
    Vnitřní délka767 mm
    Horní šířka13 mm
    Výška8 mm
    Orientační délka797 mm
    Spodní šířka7.5 mm
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání