Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7211 BEP, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 21 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:7211 BEP
Rubix:LOZSKFKULJKS1505695
Výrobce:45481
EAN:7316576633324
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka21 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7211 BEP


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)21x100x100 mm
logistické Hmotnost598 g
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka21 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72be
Základní statické zatížení, radiální - C0r36000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr46200 N
  • K dispozici

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií