Reference
INA:KR5204-2RS
Rubix:LOZISWPKLSNK1524090
Výrobce:0008443060000
EAN:4064328825857

Detaily produktu : KR5204-2RS INA
Stud type track rollers KR52..-2RS, double row, lip seals on both sides
Silné stránky
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 64x20x20 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 390 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 63.6 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | kr52..-2rs |
| Referenční rychlost | 5000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 10800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 15800 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání