Reference
INA:KR5201-2RS
Rubix:LOZISWPKLSNK1539463
Výrobce:0008442680000
EAN:4064328785946

Detaily produktu : KR5201-2RS INA
Stud type track rollers KR52..-2RS, double row, lip seals on both sides
Silné stránky
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 49x12x12 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 140 g |
| Vnitřní průměr | 12 mm |
| Vnější průměr | 35 mm |
| Šířka | 49.2 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | kr52..-2rs |
| Referenční rychlost | 5500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 5400 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 8600 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání