Vodicí blok válečků/kuliček INA KWVE20-B-E-V0-G4
Standard Carriage
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KWVE20-B-E-V0-G4
Rubix:LIPIILKVEVOZ1424119
Výrobce:0658220990150

Dokumenty
Detaily produktu : KWVE20-B-E-G4-V0 INA
Full complement, four row, expanded type
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 390 g |
|---|---|
| Šířka | 59 mm |
| Délka | 5880 mm |
| Výška na liště | 28 mm |
| Návrhová velikost | 20 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
