Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B71909-C-2RSD-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 45 mm | Vnější průměr: 68 mm | Šířka: 12 mm
Spindle bearing
Viz technické informaceReference
FAG:B71909-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1524506
Výrobce:0387385620000
EAN:4026677597953

Detaily produktu : B71909-C-2RSD-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings B719..-C-2RSD bent, coupled or in sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 126,5 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 68 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 11200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 19100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání