Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B7005-E-2RSD-T-P4S-UM, Vnitřní průměr: 25 mm | Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 12 mm

Spindle bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:B7005-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:LOZFAGKULJKS1542532
Výrobce:0387776060000
EAN:4026677656810
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : B7005-E-2RSD-T-P4S-UM FAG


Spindle bearings B70..-E-2RSD bent, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost76,62 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka12 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Sérieb70..-e-2rsd-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r5600 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr13100 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií