Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B71913-C-2RSD-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 65 mm | Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 13 mm

Spindle bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:B71913-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1543794
Výrobce:0385964150000
EAN:4026677555755
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka13 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : B71913-C-2RSD-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings B719..-C-2RSD bent, coupled or in sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost198,04 g
Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka13 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Sérieb719..-c-2rsd-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r16900 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr25000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií