Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 30 mm | Vnější průměr: 55 mm | Šířka: 13 mm

Spindle bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:B7006-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1543302
Výrobce:0191502100000
EAN:4026677498564
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka13 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : B7006-C-2RSD-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost110 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka13 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Sérieb70..-c-2rsd-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r6700 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr14400 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií