Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B71922-E-2RSD-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 110 mm | Vnější průměr: 150 mm | Šířka: 20 mm

Spindle bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:B71922-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1527825
Výrobce:0387763240000
EAN:4026677653949
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : B71922-E-2RSD-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost852 g
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka20 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r44500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr58000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií