Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B71905-E-2RSD-T-P4S-UM, Vnitřní průměr: 25 mm | Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 9 mm
Spindle bearing
Viz technické informaceReference
FAG:B71905-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:LOZFAGKULJKS1544354
Výrobce:0387762510000
EAN:4026677653864

Detaily produktu : B71905-E-2RSD-T-P4S-UM FAG
Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 43,36 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 42 mm |
| Šířka | 9 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 3600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 7600 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání