Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B7210-E-T-P4S-DUL, Vnitřní průměr: 50 mm | Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 20 mm

Spindle bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:B7210-E-T-P4S-DUL
Rubix:LOZFAGKULJKS1544116
Výrobce:0384361240000
EAN:4012801462679
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : B7210-E-T-P4S-DUL FAG


X-life ultra Bearings were designed for maximum demands on speed-ability and load. They are Hybrid Bearings with rings made of Cronidur 30, a high nitrogen stainless steel. Compared to the conventional rolling bearing steel 100Cr6, Cronidur 30 exhibits a substantially finer structure, thus ensuring cooler operation and higher admissible contact pressure. Tests of the material fatigue life exceeded the calculated values by such a large degree that it can be considered practically fail-safe in the field of application. Under mixed friction conditions, this steel also lasted up to 10 times longer than the standard material 100Cr6. This steel is likewise significantly superior to conventional rolling bearing steels in terms of Hertzian compression strength, corrosion resistance and hot hardness. Compared to conventional bearings,the extended service life of X-life ultra Bearings makes an enormous contribution to reducing system costs. In principle, all Spindle Bearing designs are available as X-life ultra Bearings. To take full advantage of the performance capability of X-life ultra Bearings,the structure surrounding the bearing arrangement must be designed appropriately.
Spindle bearings B72..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x90x90 mm
logistické Hmotnost893 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka20 mm
Těsněníotevřeno
Sérieb72..-e-t-p4s
Klecplastický
Přesnostp4 (abec 7 / iso class 4)
Základní statické zatížení, radiální - C0r21400 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr41000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií