Axiální samonastavitelné válečkové ložisko SKF 29430 E

Spherical Roller Thrust Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:29430 E
Rubix:LOZSKFSOUAXI1500015
Výrobce:37019
EAN:7316576609121
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr300 mm
Šířka90 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 29430 E


SKF spherical roller thrust bearings have specially designed raceways and asymmetrical rollers. The bearings can accommodate axial loads acting in one direction and simultaneously acting radial loads. The load is transmitted between the raceways via the rollers at an angle to the bearing axis, while the flange guides the rollers.

Silné stránky

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)90x300x300 mm
logistické Hmotnost27938 g
Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr300 mm
Šířka90 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání