Sférické válečkové ložisko Timken 22219EJW33

Spherical Roller Bearings Straight Bore - Steel Cage

Viz technické informace

Reference

Timken:22219EJW33
Rubix:MRO0010020030137125
Výrobce:190016661
EAN:0087796208742
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka43 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22219EJW33 TIMKEN


Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.

Silné stránky

Enhanced surface finishes
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
Nitride hardened steel cage with face slots
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring

Aplikace

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka43 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost3200 rpm
Mezní rychlost5120 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r441000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr385000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání