Sférické válečkové ložisko Timken 22230EJW33
Spherical Roller Bearings Straight Bore - Steel Cage
Viz technické informaceReference
Timken:22230EJW33
Rubix:MRO0010020030137126
Výrobce:190033566
EAN:0087796025608

Detaily produktu : 22230EJW33
A spherical roller bearing is a two row bearing with barrel shaped rollers and spherical raceways. Its unique design allows for up to 3° of angular misalignment
Spherical roller bearings can handle heavy radial loads and moderate axial loads in either direction.
Spherical roller bearings can handle heavy radial loads and moderate axial loads in either direction.
Silné stránky
High radial load capacity, moderate axial load capacity in combined condition, and misalignment capability
Aplikace
Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 310x297x102 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 17650 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 310x297x102 mm |
| hmotnost balení | 17650 g |
| Vnitřní průměr | 150 mm |
| Vnější průměr | 270 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 2400 rpm |
| Mezní rychlost | 3250 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1230000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 1000000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání