Sférické válečkové ložisko FAG 22240-BE-XL-K-C4
Spherical roller bearings, 2 rows
Viz technické informaceReference
Nahrazená ref.:22240-B-K-MB-C4
FAG:22240-BE-XL-K-C4
Rubix:ALPFAGSDK---0120815
Výrobce:0663177110040
EAN:4012802617320

Detaily produktu : 22240-BE-XL-K-C4 FAG
Double-row spherical roller bearings 222..-E1-K, main dimensions according to DIN 635-2, with tapered bore, 1:12 taper
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 45100 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 200 mm |
| Vnější průměr | 360 mm |
| Šířka | 98 mm |
| Typ ložiskové vůle | c4 |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Hmotnost | 41.735 kg |
| Referenční rychlost | 1510 rpm |
| Mezní rychlost | 2330 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1990000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 1520000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
