Reference
Timken:23952 EMW33
Rubix:LOZOSTSOU---1541688
EAN:0087796188808

Detaily produktu : 23952EMW33 TIMKEN
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 260 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 360 mm |
| Šířka | 75 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | mosaz |
| Těsnění | otevřeno |
| Tloušťka | 75 mm |
| Hmotnost | 22.8 kg |
| Referenční rychlost | 1400 rpm |
| Mezní rychlost | 1990 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1860000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 1120000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání