Reference
Timken:22315 EMW33C3
Rubix:LOZOSTSOU---1543455
EAN:0087796137233

Detaily produktu : 22315EMW33 C3
Timken spherical roller bearing
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 75 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 160 mm |
| Šířka | 55 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Hmotnost | 5.4 kg |
| Referenční rychlost | 3400 rpm |
| Mezní rychlost | 4750 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 478000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 450000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání