Reference
FAG:22356-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:LOZFAGSOUDVO1543287
Výrobce:0833313010030
EAN:4054364349011

Detaily produktu : 22356-BEA-XL-MB1-C3
Spherical roller bearing 223..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 222200 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 280 mm |
| Vnější průměr | 580 mm |
| Šířka | 175 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Klec | mosaz |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 670 rpm |
| Mezní rychlost | 1280 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 5300000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 4150000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání