Sférické válečkové ložisko FAG 23940-S-MB-C4
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Viz technické informaceReference
FAG:23940-S-MB-C4
Rubix:LOZFAGSOUDVO1533665
Výrobce:0190417130040
EAN:4012801193801

Detaily produktu : 23940-S-MB-C4 FAG
Spherical roller bearings 239, main dimensions to DIN 635-2
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 60x280x280 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 12300 g |
| Vnitřní průměr | 200 mm |
| Vnější průměr | 280 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Typ ložiskové vůle | c4 |
| Klec | mosaz |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 1650 rpm |
| Mezní rychlost | 2800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1070000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 550000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání