Sférické válečkové ložisko NSK 22326CE4
Spherical Roller Bearing: 22326 Series
Viz technické informaceReference
NSK:22326CE4
Rubix:MRO0010020030135068
Výrobce:22326CE4 N
EAN:00029176792519

Detaily produktu : 22326CE4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Silné stránky
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplikace
Designed for use in the most difficult conditions.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 130 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 280 mm |
| Šířka | 93 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Tloušťka | 93 mm |
| Hmotnost | 28.1 kg |
| Referenční rychlost | 1900 rpm |
| Mezní rychlost | 2600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1350000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 1240000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
