Sférické válečkové ložisko NSK 22324EAE4

Spherical Roller Bearing: 22324 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:22324EAE4
Rubix:MRO0010020030142383
Výrobce:22324EAE4 N
EAN:00029176416354
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr260 mm
Šířka86 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22324EAE4


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Silné stránky

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplikace

Designed for use in the most difficult conditions.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost21000 g
Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr260 mm
Šířka86 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání