Sférické válečkové ložisko NSK 22322EAE4
Spherical Roller Bearing: 22322 Series
Viz technické informaceReference
NSK:22322EAE4
Rubix:LOZNSKSOUDVO1525998
Výrobce:22322EAE4 N
EAN:00029176416316





Detaily produktu : 22322EAE4 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Silné stránky
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplikace
Designed for use in the most difficult conditions.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 18000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 240 mm |
| Šířka | 80 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání