Sférické válečkové ložisko NSK 22319EAKE4

Spherical Roller Bearing: 22319 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:22319EAKE4
Rubix:MRO0010020030142379
Výrobce:22319EAKE4 N
EAN:00029176416255
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka67 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22319EAKE4


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Silné stránky

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplikace

Designed for use in the most difficult conditions.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost9850 g
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka67 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost2600 rpm
Mezní rychlost2800 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r780000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr735000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání