Sférické válečkové ložisko NSK 22318EAE4
Spherical Roller Bearing: 22318 Series
Viz technické informaceReference
NSK:22318EAE4
Rubix:MRO0010020030142376
Výrobce:22318EAE4 N
EAN:0029176411939





Detaily produktu : 22318EAE4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Silné stránky
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplikace
Designed for use in the most difficult conditions.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 8700 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr | 190 mm |
| Šířka | 64 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 2800 rpm |
| Mezní rychlost | 3000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 705000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 665000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání