Sférické válečkové ložisko NSK 22310EAE4C3

Spherical Roller Bearing: 22310 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:22310EAE4C3
Rubix:ALPFAGSDK---0120902
Výrobce:22310EAE4C3 N
EAN:00029176411632
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22310EAE4C3 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Silné stránky

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplikace

Designed for use in the most difficult conditions.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1850 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka40 mm
Typ ložiskové vůlec3
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost4800 rpm
Mezní rychlost5300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r234000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr246000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání