Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 2209-2RSTN, Vnější průměr: 85 mm | Šířka: 23 mm | Vnitřní průměr: 45 mm
Spherical roller bearing 22
Viz technické informaceReference
NSK:2209-2RSTN
Rubix:LOZNSKKULDVN1534049
Výrobce:2209-2RSTN N
EAN:0029176072055

Detaily produktu : 2209-2RSTN NSK
NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.
Silné stránky
Accepts up to 3° of misalignment.
Aplikace
Recommended when the shaft and housing alignment is difficult or when the shaft can bend.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 520 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | polyamid |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání