Sférické válečkové ložisko FAG WS22314-E1-XL-2RSR
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Viz technické informaceReference
FAG:WS22314-E1-XL-2RSR
Rubix:MRO0010020030145296
Výrobce:0800390810000
EAN:4054371048075

Detaily produktu : WS22314-E1-2RSR FAG
Spherical roller bearings WS223..-E1-XL-2RSR, symmetrical with cage guide ring, lip seals on both sides
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 70 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 150 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Mezní rychlost | 1210 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 390000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 390000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání