Sférické válečkové ložisko FAG 23084-BEA-XL-K-MB1
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Viz technické informaceReference
FAG:23084-BEA-XL-K-MB1
Rubix:LOZOSTKUL---1546867
Výrobce:0797459200000
EAN:4047643134842

Detaily produktu : 23084-BEA-XL-K-MB1 FAG
Spherical roller bearing 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 171000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 420 mm |
| Vnější průměr | 620 mm |
| Šířka | 150 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | mosaz |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 650 rpm |
| Mezní rychlost | 1090 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6300000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 3650000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
