Reference
SKF:U 308
Rubix:LOPFAGPJP---1621782
Výrobce:28181
EAN:7316577109200

Detaily produktu : U 308 SKF
Rolling bearing component Aligning seat washer (thrust ball bearing) Single thrust. Also seating rings
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 8,5x82x82 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 107,6 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 82 mm |
| Šířka | 8.5 mm |
| Tloušťka | 8.5 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání