Reference
SKF:PHG 1280-8M-50
Rubix:REMOZRJHT8M-5630565
EAN:7316572591352

Detaily produktu : PHG 1280-8M-50
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Technické informace
Atributy
| Profil | 8m |
|---|---|
| Účinná délka | 1280 mm |
| Šířka pásu | 50 mm |
| Materiál | skleněné vlákno |
| Rozteč | 8 mm |
| Počet zubů | 160 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
