Reference
SKF:PHG 385-5M-15
Rubix:REMSPC///---5632322
EAN:7316572588130

Detaily produktu : PHG 385-5M-15 SKF
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Technické informace
Atributy
| Profil | 5m |
|---|---|
| Účinná délka | 385 mm |
| Šířka pásu | 15 mm |
| Materiál | skleněné vlákno |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet zubů | 77 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
