Svěrné pouzdro SKF SHT 40

SKF SHT bushing

Viz technické informace

Reference

SKF:SHT 40
Rubix:LOPSKFPZDUPC1621453
Výrobce:SHT 40
EAN:7316577640444
brand logo

Technické shrnutí

Přenosný točivý moment1000 N.m
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SHT 40


The inner and outer components of the SH bushing are threaded to correspond to a divided taper angle. A nut with screws is fitted to the inner component. When the screws are tightened, the outer component is subject to axial pressure and "climbs" up the thread on the inner component. The slotted inner component will be pressed against the shaft and the outer component, if slotted, will be pressed against the hub.

Technické informace


Atributy
Přenosný točivý moment1000 N.m
Celková délka se šrouby57 mm
Celková délka bez šroubů45 mm
Utahovací moment pro šrouby18 N.m
Počet šroubů6
Osová síla50 kN
Průměr hřídele40 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání