Klínová kladka s kuželovým pouzdrem SKF PHP 4SPA90TB
SKF Pulley Taper Bush 4SPA…TB Series
Viz technické informaceReference
SKF:PHP 4SPA90TB
Rubix:RMNKLNSKF---5721039
EAN:7316572626511

Detaily produktu : PHP 4SPA90TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 544 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Orientační průměr | 90 mm |
| Počet drážek | 4 |
| Zkosená objímka | 1615 |
| Vnější průměr | 95.5 mm |
| Šířka | 65 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
