Jehličkové ložisko SKF AXK 90120

SKF Needle roller thrust bearing AXK

Viz technické informace

Reference

SKF:AXK 90120
Rubix:LOZSKFJEHAKL1509452
Výrobce:813
EAN:7316577713575
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : AXK 90120


SKF axial needle roller bearings, i.e. Their main component of the axial needle roller and cage consist of a dimensionally stable cage in which a large number of needle rollers are securely guided and held. Axial needle roller bearings result in very rigid bearings with small to very small axial space requirements. Particularly space-saving bearings that do not require more space than conventional thrust washers result when the end faces of the adjacent machine parts can be used as raceways for the axial needle roller and cage assembly.

Silné stránky

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)4x120x120 mm
logistické Hmotnost77 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka4 mm
Klecocel
Referenční rychlost1500 rpm
Počet řad1
Základní statické zatížení, radiální - C0r405 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr65.5 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání