Reference
SKF:AXK 120155
Rubix:LOZSKFJEHAKL1528903
Výrobce:789
EAN:7316577711328

Detaily produktu : AXK 120155
SKF axial needle roller bearings, i.e. Their main component of the axial needle roller and cage consist of a dimensionally stable cage in which a large number of needle rollers are securely guided and held. Axial needle roller bearings result in very rigid bearings with small to very small axial space requirements. Particularly space-saving bearings that do not require more space than conventional thrust washers result when the end faces of the adjacent machine parts can be used as raceways for the axial needle roller and cage assembly.
Silné stránky
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 4x155x155 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 119,6 g |
| Vnitřní průměr | 120 mm |
| Vnější průměr | 155 mm |
| Šířka | 4 mm |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 1300 rpm |
| Počet řad | 1 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 680 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 86.5 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání