Těsnění/kryt SKF FS 300

SKF felt strips for bearing housings series FS

Viz technické informace

Reference

SKF:FS 300
Rubix:LOPSKFPLTPSP1600657
Výrobce:6270
EAN:7316570320848
brand logo

Detaily produktu : FS 300


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2 g
Vnitřní průměr6 mm
Vnější průměr16 mm
Šířka7.5 mm
Min. teplota-40 °C
Max. teplota100 °C
Sériefs
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání