Spojovací článek pro řetěz SKF PHC 12B-1O/L
SKF BS Offset Connecting Link O/L-Series
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:PHC 12B-1O/L
Rubix:RAPRTS///---5823384
EAN:7316573318538





Dokumenty
Detaily produktu : PHC 12B-1O/L řetězová spojka SKF
Availabe for chain BS in single and multiple strands
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 24 g |
|---|---|
| Řetěz | roller |
| Rozteč řetězu | 19.05 mm |
| Průměr válce | 12.07 mm |
| Typ | o/l |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
