Spojovací článek pro řetěz SKF PHC 08B-1O/L
SKF BS Offset Connecting Link O/L-Series
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:PHC 08B-1O/L
Rubix:REMSPC///---5632717
EAN:7316573317562





Dokumenty
Detaily produktu : PHC 08B-1O/L SKF
Availabe for chain BS in single and multiple strands
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 9 g |
|---|---|
| Řetěz | roller |
| Rozteč řetězu | 12.7 mm |
| Průměr válce | 8.51 mm |
| Typ | o/l |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
