Úzký klínový řemen Optibelt 8V 3350

SK High Performance Wedge Belt

Viz technické informace

Reference

Optibelt:8V 3350
Rubix:MRO0030010010123873
Výrobce:1791809
EAN:4014486060454
brand logo

Technické shrnutí

Profil8v
Horní šířka25 mm
Orientační délka3350 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 8V 33507700


Sadovatelný S=C Plus

Obalovaný klínový řemen Optibelt SK má vlastnosti vynikajícího řemene Optibelt S=C Plus s účinností téměř 97 % a může být použit v sadě bez dalších měření.


Výměna klasického profilu

V případě stávajících pohonů s klasickým profilem, např. B/17, může být tento profil nahrazen profilem klínového řemene SPB. Předpokladem je dodržení minimálního průměru řemenice, který je vyšší než u klasického klínového řemene kvůli jeho zesílené konstrukci u klínového řemene se stejnou šířkou. Musí být také použity vhodné řemenice pro klínové řemeny.

Silné stránky

  • Obalované klínové řemeny podle DIN/ISO/BS
  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Vynikající provozní vlastnosti
  • Nízké náklady na údržbu
  • Významná úspora energie
  • Pro použití v sadách bez dalších měření
  • Vysoká účinnost
  • Technické informace


    Atributy
    logistické Hmotnost4893 g
    Profil8v
    Horní šířka25 mm
    Orientační délka3350 mm
    Vnitřní délka8389 mm
    Vnější délka335 mm
    Tloušťka23 mm
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání