Úzký klínový řemen Optibelt 3V 670

SK High Performance Wedge Belt

Viz technické informace

Reference

Optibelt:3V 670
Rubix:REMKLRJDN3V-5629331
Výrobce:1615991
EAN:4014486044089
brand logo

Technické shrnutí

Profil3v
Horní šířka9 mm
Orientační délka1697.8 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 3V 670 Optibelt


Sadovatelný S=C Plus

Obalovaný klínový řemen Optibelt SK má vlastnosti vynikajícího řemene Optibelt S=C Plus s účinností téměř 97 % a může být použit v sadě bez dalších měření.


Výměna klasického profilu

V případě stávajících pohonů s klasickým profilem, např. B/17, může být tento profil nahrazen profilem klínového řemene SPB. Předpokladem je dodržení minimálního průměru řemenice, který je vyšší než u klasického klínového řemene kvůli jeho zesílené konstrukci u klínového řemene se stejnou šířkou. Musí být také použity vhodné řemenice pro klínové řemeny.

Silné stránky

  • Obalované klínové řemeny podle DIN/ISO/BS
  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Vynikající provozní vlastnosti
  • Nízké náklady na údržbu
  • Významná úspora energie
  • Pro použití v sadách bez dalších měření
  • Vysoká účinnost
  • Technické informace


    Atributy
    Logistické rozměry (D x Š x V)11x68x68 mm
    logistické Hmotnost126 g
    Profil3v
    Horní šířka9 mm
    Orientační délka1697.8 mm
    Vnitřní délka1659.8 mm
    Vnější délka67 mm
    Tloušťka8 mm
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání