Úzký klínový řemen Optibelt 3V 250

SK High Performance Wedge Belt

Viz technické informace

Reference

Optibelt:3V 250
Rubix:MRO0030010010124622
Výrobce:1640657
EAN:4014486043853
brand logo

Technické shrnutí

Profil3v
Horní šířka9 mm
Orientační délka631 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 3V 2507700


Sadovatelný S=C Plus

Obalovaný klínový řemen Optibelt SK má vlastnosti vynikajícího řemene Optibelt S=C Plus s účinností téměř 97 % a může být použit v sadě bez dalších měření.


Výměna klasického profilu

V případě stávajících pohonů s klasickým profilem, např. B/17, může být tento profil nahrazen profilem klínového řemene SPB. Předpokladem je dodržení minimálního průměru řemenice, který je vyšší než u klasického klínového řemene kvůli jeho zesílené konstrukci u klínového řemene se stejnou šířkou. Musí být také použity vhodné řemenice pro klínové řemeny.

Silné stránky

  • Obalované klínové řemeny podle DIN/ISO/BS
  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Vynikající provozní vlastnosti
  • Nízké náklady na údržbu
  • Významná úspora energie
  • Pro použití v sadách bez dalších měření
  • Vysoká účinnost
  • Technické informace


    Atributy
    logistické Hmotnost47 g
    Profil3v
    Horní šířka9 mm
    Orientační délka631 mm
    Vnitřní délka593 mm
    Vnější délka25 mm
    Tloušťka8 mm
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání