Kuželíkové ložisko NSK 31313J, Vnější průměr: 140 mm | Vnitřní průměr: 65 mm | Šířka: 36 mm
Single row tapered roller bearings, NSK
Viz technické informaceReference
NSK:31313J
Rubix:MRO0010020020142268
Výrobce:31313J N
EAN:00029176023125

Detaily produktu : 31313J
NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2410 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání