Hřídelová těsnění a gamma kroužky SKF 65X85X12 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Viz technické informaceReference
SKF:65X85X12 HMSA10 RG
Rubix:TSPGUFNBRSPC4338730
Výrobce:506508
EAN:7316572552384

Detaily produktu : 65X85X12 HMSA10 RG - SKF
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 42,1 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Materiál | nbr |
| Provedení | zapuštěné těsnění s kovovou armaturou s pružinou a prachovým lemem |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání