Hřídelová těsnění a gamma kroužky SKF 45X62X8 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Viz technické informaceReference
SKF:45X62X8 HMSA10 RG
Rubix:TSPPFT///---4346180
Výrobce:510794
EAN:7316572034149

Detaily produktu : 45X62X8 HMSA10 RG
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 17,7 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 8 mm |
| Materiál | nbr |
| Provedení | zapuštěné těsnění s kovovou armaturou s pružinou a prachovým lemem |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
