Hřídelová těsnění a gamma kroužky SKF 20X32X7 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Viz technické informaceReference
SKF:20X32X7 HMSA10 RG
Rubix:TSPGUCFKMJNP4324808
Výrobce:517706
EAN:7316572269947

Detaily produktu : CR 20X32X7 HMSA10 RG (20X32X7 HMSA10 RG)
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 6,3 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 32 mm |
| Šířka | 7 mm |
| Materiál | nbr |
| Provedení | zapuštěné těsnění s kovovou armaturou s pružinou a prachovým lemem |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
