Hřídelová těsnění a gamma kroužky SKF 18X35X7 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Viz technické informaceReference
SKF:18X35X7 HMSA10 V
Rubix:TSPGUFFKMSPC4338191
Výrobce:518670
EAN:7316572031919

Detaily produktu : 18X35X7 HMSA10 V
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 9,5 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 18 mm |
| Vnější průměr | 35 mm |
| Šířka | 7 mm |
| Materiál | fkm/fpm |
| Provedení | zapuštěné těsnění s kovovou armaturou s pružinou a prachovým lemem |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
