Hřídelová těsnění a gamma kroužky SKF 170X200X15 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Viz technické informaceReference
SKF:170X200X15 HMSA10 RG
Rubix:TSPPFT///---4348717
Výrobce:519180
EAN:7316572035429

Detaily produktu : 170X200X15 HMSA10 RG SKF
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 211,6 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 170 mm |
| Vnější průměr | 200 mm |
| Šířka | 15 mm |
| Materiál | nbr |
| Provedení | zapuštěné těsnění s kovovou armaturou s pružinou a prachovým lemem |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání